| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2736509 Herst.-Nr.: 199938 P1-40/M4/SVB/N EAN/GTIN: 4015082953607 |
| |
|
| | |
| Serie = Eaton Moeller Strom max. = 40A Spannung max. = 690V (Volts) Schaltwinkel = 90° Betätigertyp = Türkupplungs-Drehantrieb Weitere Informationen: | | Serie: | Eaton Moeller | Strom max.: | 40A | Spannung max.: | 690V (Volts) | Schaltwinkel: | 90° | Betätigertyp: | Türkupplungs-Drehantrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lasttrenner, Lasttrennschalter, Nockenschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter eaton, hauptschalter, 2736509, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Eaton, 199938P140M4SVBN, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 64,38* | € 80,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,11* | € 84,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,08* | € 87,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,11* | € 87,63* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,97* | € 97,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|