Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADN ADN-100-15 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736640
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-100-15-I-PPS-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 15mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADN
Modellnummer = ADN-100-15
Weitere Informationen:
Hub:
15mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADN
Modellnummer:
ADN-100-15
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2736640, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADN10015IPPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,98*
€ 257,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.