Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADNGF ADNGF-100-40 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736653
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADNGF-100-40-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 40mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADNGF
Modellnummer = ADNGF-100-40
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADNGF
Modellnummer:
ADNGF-100-40
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2736653, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADNGF10040PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 302,83*
€ 357,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 335,71*
€ 405,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,22*
€ 482,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,76*
€ 481,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,83*
€ 455,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.