Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADNGF ADNGF-100-60 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736656
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADNGF-100-60-PPS-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 60mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADNGF
Modellnummer = ADNGF-100-60
Weitere Informationen:
Hub:
60mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADNGF
Modellnummer:
ADNGF-100-60
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2736656, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADNGF10060PPSA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,03*
€ 546,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,77*
€ 510,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,51*
€ 473,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,88*
€ 447,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.