Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo ADVULQ ADVULQ-100-25 Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736751
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADVULQ-100-25-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 25mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Zweifach
Serie = ADVULQ
Modellnummer = ADVULQ-100-25
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
ADVULQ
Modellnummer:
ADVULQ-100-25
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2736751, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, ADVULQ10025PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 527,83*
€ 635,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 616,83*
€ 716,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,44*
€ 756,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,60*
€ 651,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,83*
€ 628,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.