Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo AEVULQ AEVULQ-100-20 Pneumatik-Kompaktzylinder einfachwirkend, Bohrung Ø 100mm / Hub 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736839
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     AEVULQ-100-20-P-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
Hub = 20mm
Bohrung = 100mm
Ausführung = Einfach
Serie = AEVULQ
Modellnummer = AEVULQ-100-20
Weitere Informationen:
Hub:
20mm
Bohrung:
100mm
Ausführung:
Einfach
Serie:
AEVULQ
Modellnummer:
AEVULQ-100-20
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, 2736839, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, AEVULQ10020PA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 520,26*
€ 625,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 609,55*
€ 705,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,67*
€ 737,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,41*
€ 687,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,35*
€ 641,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,26*
€ 619,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.