Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DADB-S1-20-S301-350 Balgzylinder Ø 29mm, Hub 301 → 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736902
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-S1-20-S301-350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB
Durchmesser nom. = 29mm
Hub = 301 → 350mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB
Durchmesser nom.:
29mm
Hub:
301 → 350mm
Weitere Suchbegriffe: 2736902, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBS120S301350, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,97*
€ 183,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 170,67*
€ 206,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.