Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DADB-S1-25-S101-150 Balgzylinder Ø 29mm, Hub 101 → 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736904
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-S1-25-S101-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB
Durchmesser nom. = 29mm
Hub = 101 → 150mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB
Durchmesser nom.:
29mm
Hub:
101 → 150mm
Weitere Suchbegriffe: 2736904, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBS125S101150, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 116,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 106,41*
€ 130,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.