Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo DADB-S1-25-S251-300 Balgzylinder Ø 29mm, Hub 251 → 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2736908
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DADB-S1-25-S251-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder festo
balgzylinder
Serie = DADB
Durchmesser nom. = 29mm
Hub = 251 → 300mm
Weitere Informationen:
Serie:
DADB
Durchmesser nom.:
29mm
Hub:
251 → 300mm
Weitere Suchbegriffe: 2736908, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Kompakt-Luftbalge, Festo, DADBS125S251300, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Compact Air Bellows
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 125,13*
€ 158,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 146,94*
€ 179,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.