Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Schwarz, Außen-Ø 4mm / Innen-Ø 2.6mm, TPE, 1.4mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737127
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-4X0,75-TSW-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Schwarz
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 2.6mm
Außendurchmesser = 4mm
Stärke = 1.4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
2.6mm
Außendurchmesser:
4mm
Stärke:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, festo 4 mm druckluftleitung, kunststoff rohr, kunststoff-rohr schwarz, 2737127, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNH4X0,75TSW500, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,11*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 500 Meter (ab € 0,49422* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 309,13*
€ 367,86
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 307,95*
€ 366,46
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 304,41*
€ 362,25
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 279,07*
€ 332,09
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 247,11*
€ 294,06
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.