Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Schwarz lichtdurchlässig, Außen-Ø 8mm / Innen-Ø 5.7mm, TPE


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737129
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-8X1,25-TSW-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Schwarz lichtdurchlässig
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 5.7mm
Außendurchmesser = 8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz lichtdurchlässig
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
5.7mm
Außendurchmesser:
8mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, druckluftrohr festo 8mm, kunststoff rohr, kunststoff-rohr schwarz, 2737129, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNH8X1,25TSW400, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,34*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 400 Meter (ab € 1,12335* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 557,69*
€ 663,65
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 555,93*
€ 661,56
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 533,51*
€ 634,88
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 487,63*
€ 580,28
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 449,34*
€ 534,71
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.