Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Grün, Außen-Ø 12mm / Innen-Ø 8mm, TPE, 4mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-12X2-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Grün
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 12mm
Stärke = 4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
12mm
Stärke:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr, 2737139, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF12X2GN, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,24*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 3,3448* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 211,85*
€ 252,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 210,07*
€ 249,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 207,86*
€ 247,35
pro Box
ab 10 Boxen
€ 193,43*
€ 230,18
pro Box
ab 500 Boxen
€ 167,24*
€ 199,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.