Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Schwarz, Außen-Ø 12mm / Innen-Ø 8mm, TPE, 4mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737142
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-12X2-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Schwarz
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 12mm
Stärke = 4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
8mm
Außendurchmesser:
12mm
Stärke:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr schwarz, kunststoffrohr, 2737142, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF12X2SW, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,43*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 3,3486* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 210,54*
€ 250,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 208,84*
€ 248,52
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 206,76*
€ 246,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 192,35*
€ 228,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 167,43*
€ 199,24
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.