Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Schwarz lichtdurchlässig, Außen-Ø 6mm / Innen-Ø 4mm, TPE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737143
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-12X2-TBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Schwarz lichtdurchlässig
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz lichtdurchlässig
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, druckluftleitung festo durchmesser 6mm, kunststoff rohr, kunststoff-rohr schwarz, 2737143, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF12X2TBL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,47*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 3,3294* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 210,58*
€ 250,59
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 209,07*
€ 248,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 206,48*
€ 245,71
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 187,46*
€ 223,08
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 166,47*
€ 198,10
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.