Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Gelb, Außen-Ø 16mm / Innen-Ø 11mm, TPE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737149
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-16X2,5-GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Gelb
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 11mm
Außendurchmesser = 16mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
11mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr ø 16 mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr gelb, 2737149, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF16X2,5GE, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,11*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 5,8422* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 362,87*
€ 431,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 362,49*
€ 431,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 353,97*
€ 421,22
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 325,13*
€ 386,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 292,11*
€ 347,61
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.