Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Natur, Außen-Ø 16mm / Innen-Ø 11mm, TPE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737151
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-16X2,5-NT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Natur
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 11mm
Außendurchmesser = 16mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
11mm
Außendurchmesser:
16mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr ø 16 mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr festo, 2737151, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF16X2,5NT, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,25*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 5,825* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 362,22*
€ 431,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 361,83*
€ 430,58
pro Box
ab 5 Boxen
€ 353,35*
€ 420,49
pro Box
ab 10 Boxen
€ 324,72*
€ 386,42
pro Box
ab 500 Boxen
€ 291,25*
€ 346,59
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.