Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Schwarz, Außen-Ø 16mm / Innen-Ø 11mm, TPE, 5mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737153
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-16X2,5-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Schwarz
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 11mm
Außendurchmesser = 16mm
Stärke = 5mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
11mm
Außendurchmesser:
16mm
Stärke:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoff-rohr schwarz, kunststoff rohr, kunststoffrohr ø 16 mm, 2737153, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF16X2,5SW, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,90*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 5,858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 364,51*
€ 433,77
pro Box
ab 2 Boxen
€ 364,12*
€ 433,30
pro Box
ab 5 Boxen
€ 357,16*
€ 425,02
pro Box
ab 10 Boxen
€ 326,17*
€ 388,14
pro Box
ab 500 Boxen
€ 292,90*
€ 348,55
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.