Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Grün, Außen-Ø 4mm / Innen-Ø 2.6mm, TPE


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737157
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-4X0,75-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Grün
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 2.6mm
Außendurchmesser = 4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
2.6mm
Außendurchmesser:
4mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr, 2737157, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF4X0,75GN, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 0,7338* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 49,98*
€ 59,48
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,01*
€ 58,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 47,40*
€ 56,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 44,33*
€ 52,75
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 44,21*
€ 52,61
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 36,69*
€ 43,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.