Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Rot, Außen-Ø 4mm / Innen-Ø 2.6mm, TPE, 1.4mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737159
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-4X0,75-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Rot
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 2.6mm
Außendurchmesser = 4mm
Stärke = 1.4mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
2.6mm
Außendurchmesser:
4mm
Stärke:
1.4mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, festo 4 mm druckluftleitung, kunststoff rohr, kunststoffrohr rot, 2737159, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF4X0,75RT, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 0,739* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,42*
€ 60,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,64*
€ 59,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 47,81*
€ 56,89
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,67*
€ 53,16
pro Box
ab 20 Boxen
€ 44,59*
€ 53,06
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 36,95*
€ 43,97
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.