Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Blau, Außen-Ø 6mm / Innen-Ø 4mm, TPE, 2mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737162
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-6X1-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Blau
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Stärke = 2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Stärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, druckluftleitung festo durchmesser 6mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr blau, 2737162, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF6X1BL, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,19*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 50 Meter (ab € 1,1238* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 74,12*
€ 88,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 73,64*
€ 87,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 70,19*
€ 83,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 66,96*
€ 79,68
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 56,19*
€ 66,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.