Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Grün, Außen-Ø 6mm / Innen-Ø 4mm, TPE, 2mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737164
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-6X1-GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Grün
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Stärke = 2mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Stärke:
2mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, druckluftleitung festo durchmesser 6mm, kunststoff rohr, kunststoffrohr festo, 2737164, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF6X1GN, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 1,1222* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 74,37*
€ 88,50
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,45*
€ 87,41
pro Box
ab 5 Boxen
€ 70,05*
€ 83,36
pro Box
ab 10 Boxen
€ 67,10*
€ 79,85
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.