Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Rund Kunststoffrohr Rot, Außen-Ø 6mm / Innen-Ø 4mm, TPE


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737166
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-F-6X1-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Farbe = Rot
Material = TPE
Rohr-Form = Rund
Innendurchmesser = 4mm
Außendurchmesser = 6mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
TPE
Rohr-Form:
Rund
Innendurchmesser:
4mm
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, kunststoffrohr, 2737166, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffrohre, Festo, PUNHF6X1RT, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 50 Meter (ab € 1,123* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,81*
€ 87,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 73,35*
€ 87,29
pro Box
ab 5 Boxen
€ 69,88*
€ 83,16
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,56*
€ 79,21
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,15*
€ 66,82
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.