Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4MBit SRAM 512k, 8bit / Wort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737342
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY62148EV30LL-45ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 512 K x 8
Anzahl der Wörter = 512k
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
512 K x 8
Anzahl der Wörter:
512k
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Weitere Suchbegriffe: 2737342, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY62148EV30LL45ZSXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 58.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 117 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 117 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 234 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 351 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 585 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 1170 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 58500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.