Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon 4MBit SRAM 256k, 16bit / Wort


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2737349
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY7C1041G-10ZSXI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
4mbit sram
s-ram support-ic
Speicher Größe = 4MBit
Organisation = 256 K x 16
Anzahl der Wörter = 256k
Anzahl der Bits pro Wort = 16bit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Organisation:
256 K x 16
Anzahl der Wörter:
256k
Anzahl der Bits pro Wort:
16bit
Weitere Suchbegriffe: 2737349, Halbleiter, Speicherbausteine, Infineon, CY7C1041G10ZSXI, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,58085*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 135 Stück (ab € 4,61171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 726,12045*
€ 864,08334
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 683,181*
€ 812,98539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,0805*
€ 787,8758
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,92035*
€ 771,02522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 622,58085*
€ 740,87121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.