Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Kniematte, EVA-Schaum Schwarz, 40 x 18.5 x 2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2738319
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     KP05BKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte
Abmessungen = 40 x 18.5 x 2cm
Farbe = Schwarz
Material = EVA-Schaum
Typ = Kniend
Resistent gegen = Ermüdung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
40 x 18.5 x 2cm
Farbe:
Schwarz
Material:
EVA-Schaum
Typ:
Kniend
Resistent gegen:
Ermüdung
Weitere Suchbegriffe: Kniepolster, Knie-Protectoren, Knieschoner, Knieschutz, Knieschützer, kniepolster schwarz, kniepolster, kniekissen portwest, 2738319, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, Portwest, KP05BKR, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Kneeling Pads, KP05
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.