| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2738543 Herst.-Nr.: 11BG0022A02460 EAN/GTIN: 8013975081884 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Kontaktart = 2 Öffner, 2 Schließer Montageart = DIN Reihe = BG00 Serie = BG00 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Kontaktart: | 2 Öffner, 2 Schließer | Montageart: | DIN | Reihe: | BG00 | Serie: | BG00 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 2s, 2738543, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Lovato, 11BG0022A02460, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,47* | € 38,85* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,47* | € 45,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|