Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato BF18 Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 4 -polig , 690 V / 32 A 36 kW 4 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2738860
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     BF18T0L024
EAN/GTIN:
     8013975172186
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz 24 v dc
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 4
Kontaktnennspannung = 690 V
Kontaktnennstrom = 32 A
Leistung = 36 kW
Kontaktart = 4 Öffner
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
4
Kontaktnennspannung:
690 V
Kontaktnennstrom:
32 A
Leistung:
36 kW
Kontaktart:
4 Öffner
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, hauptschütz 24v, 2738860, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Lovato, BF18T0L024, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 52,11*
€ 77,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 154,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,11*
€ 183,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,69*
€ 153,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.