Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Nylon Kabelbinder 2,4 mm x 361mm, 100Pack Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2740074
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4M-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Länge = 361mm
Breite = 2,4 mm
Farbe = Natur
Material = Nylon
Typ = Nicht lösbar
Anzahl = 100Pack

Kabelbinder Dome-Top® mit Metallwiderhaken, Panduit®. Diese umfassende Produktlinie von Panduit® bietet verschiedene Ausführungen, Materialien und Farben für eine breite Palette von Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und überlegene Leistung erfordern. Die zweiteilige Konstruktion verfügt über eine Verriegelung aus Edelstahl, die eine stufenlose Verstellbarkeit des gesamten Bündelbereichs ermöglicht. Die hohe Schlaufenzugfestigkeit übertrifft die Industriestandards, und das patentierte Design mit geringer Einfädelungskraft reduziert die Ermüdung des Benutzers und steigert die Produktivität. Kuppelförmiger Kopf Edelstahl-Verriegelungslasche Hohe Zugfestigkeit Geringe Einfädelungskraft Anti-Rutsch-Band Fingerspitzengriff Gebogene Spitze (außer mittelschwer) Umfassende Sammlung
Weitere Informationen:
Länge:
361mm
Breite:
2,4 mm
Farbe:
Natur
Material:
Nylon
Typ:
Nicht lösbar
Anzahl:
100Pack
Weitere Suchbegriffe: 2740074, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Panduit, BT4MC, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1062*
€ 0,1397*
1000
Frei Haus
ab € 0,10833*
€ 0,14033*
1000
Frei Haus
ab € 0,11272*
€ 0,14672*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,1685*
€ 0,2486*
7 Tage
100
30
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2075*
€ 0,24693
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.