Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelbinder 361mm na m.Metallz. BT4M-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit BT4M-C Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit BT4M-C Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-49052946
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4M-C
EAN/GTIN:
     0074983602735
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 361mm na m.Metallz. BT4M-C

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,4 mm
Bandlänge:
361 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1062*
€ 0,1397*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,10833*
€ 0,14033*
1000
Frei Haus
ab € 0,11272*
€ 0,14672*
100
€ 8,95*
ab € 0,1685*
€ 0,2486*
7 Tage
100
30
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14033*
€ 0,16699
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,13433*
€ 0,15985
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,10833*
€ 0,12891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 140,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.