Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2740349 Herst.-Nr.: LXD10S500GG8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = EXCERIA PLUS Intern/Extern = Extern Formfaktor = Tragbar Interface = USB 3.2 Nand-Typ = 3D Weitere Informationen: | | Modell: | EXCERIA PLUS | Intern/Extern: | Extern | Formfaktor: | Tragbar | Interface: | USB 3.2 | Nand-Typ: | 3D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 500gb, external hdd, external hard drives ssd, 2740349, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, KIOXIA, LXD10S500GG8, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,48* | € 86,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 63,56* | € 86,24* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 72,48* | € 95,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|