Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IGBT / 59 A ± 20V max. , 650 V 163 W, 4-Pin SOT-227 N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741335
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-GT50LA65UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt
Dauer-Kollektorstrom max. = 59 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 650 V
Gate-Source Spannung max. = ± 20V
Verlustleistung max. = 163 W
Gehäusegröße = SOT-227
Montage-Typ = Tafelmontage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
59 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
650 V
Gate-Source Spannung max.:
± 20V
Verlustleistung max.:
163 W
Gehäusegröße:
SOT-227
Montage-Typ:
Tafelmontage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: 2741335, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, VSGT50LA65UF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.