Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Kabel, USBA / USB C, 10m USB 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2741978
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE331C
EAN/GTIN:
     4710469342097
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USB C
USB-Kabeltyp = USB-Verlängerungskabel
USB Version = USB 3.2
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USB C
USB-Kabeltyp:
USB-Verlängerungskabel
USB Version:
USB 3.2
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel c stecker auf c stecker 10m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 10m, 2741978, Kabel und Drähte, Computerkabel, Aten, UE331C, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,27*
€ 94,31*
€ 5,90*
ab € 85,61*
€ 96,61*
€ 3,50*
ab € 87,40*
€ 98,42*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 89,70*
€ 100,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 154,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.