Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Baustrahler Arbeitsleuchte 220 → 240 V Akku / 10 750 lm, 125 mm x 177mm x 58,8 mm, USB-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO LED Baustrahler Arbeitsleuchte 220 → 240 V Akku / 10 750 lm, 125 mm x 177mm x 58,8 mm, USB-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2742888
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2742888
EAN/GTIN:
     5059044524848
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Typ = Portable Arbeitsleuchte
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 750 lm
Nennspannung = 220 → 240 V
Steckertyp = USB
Korrosionsschutz = Ja
Schutzart = IP54
Gehäusematerial = ABS und Aluminium
Höhe = 177mm
Länge = 58,8 mm
Breite = 125 mm
Lampe geliefert = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Portable Arbeitsleuchte
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
750 lm
Nennspannung:
220 → 240 V
Steckertyp:
USB
Korrosionsschutz:
Ja
Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
ABS und Aluminium
Höhe:
177mm
Länge:
58,8 mm
Breite:
125 mm
Lampe geliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, 2742888, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, RS PRO, LKT0051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.