Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Baustrahler Arbeitsleuchte 220 → 240 V Akku / 20 1500 lm, 158 mm x 225mm x 58,2 mm, USB-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO LED Baustrahler Arbeitsleuchte 220 → 240 V Akku / 20 1500 lm, 158 mm x 225mm x 58,2 mm, USB-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-2742889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2742889
EAN/GTIN:
     5059044524855
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Typ = Portable Arbeitsleuchte
Lampentyp = LED
Leistung = 20
Nennspannung = 220 → 240 V
Steckertyp = USB
Korrosionsschutz = Ja
Schutzart = IP54
Gehäusematerial = ABS und Aluminium
Höhe = 225mm
Länge = 58,2 mm
Breite = 158 mm
Lampe geliefert = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Portable Arbeitsleuchte
Lampentyp:
LED
Leistung:
20
Nennspannung:
220 → 240 V
Steckertyp:
USB
Korrosionsschutz:
Ja
Schutzart:
IP54
Gehäusematerial:
ABS und Aluminium
Höhe:
225mm
Länge:
58,2 mm
Breite:
158 mm
Lampe geliefert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, LED-Baustrahler, led arbeitsleuchte ip54, led-baustrahler, led-baustrahler ip54, 2742889, Beleuchtung, Leuchten, Baustrahler, RS PRO, LKT0053
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.