Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik SPST, SMD 50mA Tastend 4.7mm Taster Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743389
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430152080836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743389
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 4.7mm
Betätigerfarbe = Schwarz, Orange
Betätigertyp = Taster
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
4.7mm
Betätigerfarbe:
Schwarz, Orange
Betätigertyp:
Taster
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,26553*
€ 0,40588*
2 Tage
300
10
€ 14,99*
ab € 0,385*
€ 0,707*
5
€ 5,95*
ab € 0,4279*
€ 0,7331*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,40588*
€ 0,483
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38588*
€ 0,4592
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,34898*
€ 0,41529
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,33553*
€ 0,39928
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26553*
€ 0,31598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 162,352* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.