Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printtaster, 1 Schliesser, 3.53N, 6.2 x 6.2mm, WS-TASV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142275
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     430152080836
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tactile Switch
Printtaster, Typ=430152080836, Betätigungskraft=3.53 N, Breite=6.2 mm, Höhe=8 mm, Länge=6.2 mm, Art des Betätigers=Verlängert, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Lachs, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=WS-TASV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,590 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1,59 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
Frei Haus
ab € 0,26553*
€ 0,40588*
2 Tage
300
10
€ 14,99*
ab € 0,385*
€ 0,707*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4279*
€ 0,7331*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7331*
€ 0,87239
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6479*
€ 0,771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6179*
€ 0,7353
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5979*
€ 0,7115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,6655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.