Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik SPST, SMD 50mA Tastend 3mm Taster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2743427
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     431481031816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2743427
Schalter
Tastatur- und Tastenfeldschalter
Tastschalter
Kontaktanordnung = SPST
Anschlussart = SMD
Schaltfolge = Tastend
Betätigerlänge = 3mm
Betätigerfarbe = Schwarz
Betätigertyp = Taster
Montageart = SMD
Kontaktnennstrom = 50mA
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Anschlussart:
SMD
Schaltfolge:
Tastend
Betätigerlänge:
3mm
Betätigerfarbe:
Schwarz
Betätigertyp:
Taster
Montageart:
SMD
Kontaktnennstrom:
50mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,21398*
€ 0,29146*
2 Tage
1460
10
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 0,493*
5
€ 5,95*
ab € 0,4319*
€ 0,7186*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,29146*
€ 0,34684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,27398*
€ 0,32604
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,21398*
€ 0,25464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 437,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.