Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printtaster 50 mA 12 VDC Tastend 1 Schliesser 1.57N SMT WS-TASV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142303
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     431481031816
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tactile Switch
Printtaster, Typ=431481031816, Betätigungskraft=1.57 N, Breite=6.2 mm, Höhe=3.1 mm, Länge=6.2 mm, Art des Betätigers=Drucktaster, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=SMT, Schaltfunktion=Tastend, Kontaktspannung=12 VDC, Kontaktstrom=50 mA, Serien=WS-TASV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,260 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,26 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501190
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,21398*
€ 0,29146*
2 Tage
1460
10
€ 14,99*
ab € 0,304*
€ 0,493*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4319*
€ 0,7186*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6219*
€ 0,74006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6019*
€ 0,71626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5619*
€ 0,66866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5419*
€ 0,64486
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4319*
€ 0,51396
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.