Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 423 M16 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
binder 423 M16 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-2743866
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5626-15-07
EAN/GTIN:
     5060641274302
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 5.0A
Serie = 423
Betriebsspannung = 125,0 V
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +95°C

Für die Stecker siehe Beispiele ; 115-2540 115-2540 , ; 274-3765 274-3765 und ; 308-9129 308-9129. Steckverbinder mit Abschirmungsring, abschirmbar. L = 61 mm, Ø = 18,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
5.0A
Serie:
423
Betriebsspannung:
125,0 V
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder 723, 2743866, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9956261507, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,70*
€ 12,56*
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,09*
€ 13,51*
€ 3,90*
ab € 9,88*
€ 14,23*
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,15*
Zubehör
Binder
09-0127-00-07
ab € 4,52*
Zubehör
Binder
99-5625-15-07
ab € 9,94*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,19*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
Zubehör
Binder
99 5625 19 07
ab € 17,56*
Zubehör
Binder
99 5625 75 07
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.