Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelstecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelstecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5625
Winkelstecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5625
Winkelstecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, abgewinkelt, 99 5625
Artikel-Nr.:
     4502-66P4563
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 5625 75 07
EAN/GTIN:
     4099889701982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Stecker
Winkelstecker
Miniatur-Steckverbinder, 99-5625-75-07, BINDER M16 IP67 Abgewinkelter Stecker, Kontakte: 7, 6,0-8,0 mm, abschirmbar, Lötmittel, IP67, UL. Features * Kontaktmaterial: CuZn * Schutzart: IP67 * Verschmutzungsgrad: 1 * Überspannungskategorie: I
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelstecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,13*
Zubehör
Binder
99-5626-15-07
ab € 8,15*
Zubehör
Binder
99 5626 19 07
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.