Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Bimetall Lochsäge , Ø 24mm / Bohrtiefe 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744740
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90302-QZ
EAN/GTIN:
     5054905250461
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bi-metall 24mm
lochsäge
Durchmesser = 24mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Bimetall
Schnitttiefe = 44mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Bimetall
Schnitttiefe:
44mm
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 2744740, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, DeWALT, DT90302QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 13,27*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,98*
€ 14,15*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,53*
€ 14,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,97*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90295-QZ
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.