| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2744770 Herst.-Nr.: DT90330-QZ EAN/GTIN: 5054905250744 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 76mm Zentrierbohrer inkl. = Nein Material/Stoff = Bimetall Schnitttiefe = 44mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 76mm | Zentrierbohrer inkl.: | Nein | Material/Stoff: | Bimetall | Schnitttiefe: | 44mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2744770, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, DeWALT, DT90330QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,52* | € 20,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,46* | € 21,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 15,97* | € 22,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,29* | € 23,67* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,28* | € 33,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|