Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT Bimetall Lochsäge , Ø 105mm / Bohrtiefe 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2744781
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90339-QZ
EAN/GTIN:
     5054905250836
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 105 mm
lochsäge
Durchmesser = 105mm
Zentrierbohrer inkl. = Nein
Material/Stoff = Bimetall
Schnitttiefe = 44mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105mm
Zentrierbohrer inkl.:
Nein
Material/Stoff:
Bimetall
Schnitttiefe:
44mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 105 mm, 2744781, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, DeWALT, DT90339QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 34,67*
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 34,69*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 27,18*
€ 37,08*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,94*
€ 39,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,58*
€ 54,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90295-QZ
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.