| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2745029 Herst.-Nr.: LGLT 2/0.4 EAN/GTIN: 7316581267231 |
| |
|
| | |
| Reihe = LGLT 2 Handelsname = LGLT 2/0.4 Schmiermittel Typ = Lithiumkomplex, Synthetisches PAO-Öl Produktform = Schmierfett Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 420 ml Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein Weitere Informationen: | | Reihe: | LGLT 2 | Handelsname: | LGLT 2/0.4 | Schmiermittel Typ: | Lithiumkomplex, Synthetisches PAO-Öl | Produktform: | Schmierfett | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 420 ml | Für Lebensmittelverarbeitung geeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, gleit- und wälzlagerfett skf, gleit und wälzlagerfett, wälzlagerfett kartusche, 2745029, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGLT204, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| |