Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom AC/DC-Wandler 528 V ac 15 V dc THT, Topf 2"x1,6" 4-Pin 52.5 x 40 x 25.5mm / 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745220
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC15-15SK/480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Eingangsspannung max. = 528 V ac
Ausgangsspannung max. = 15 V dc
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 4
Ausgangsstrom max. = 1A
Gehäusegröße = Topf 2"x1,6"
Ausgangsspannung-Bereich = 5 → 24 V dc
Weitere Informationen:
Eingangsspannung max.:
528 V ac
Ausgangsspannung max.:
15 V dc
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
4
Ausgangsstrom max.:
1A
Gehäusegröße:
Topf 2"x1,6"
Ausgangsspannung-Bereich:
5 → 24 V dc
Weitere Suchbegriffe: Einbaunetzteil, Netzteil Einbau, Schaltnetzteil geschlossen, dc-dc wandler ics, 2745220, Halbleiter, Stromversorgung, AC/DC Wandler, Recom, RAC1515SK480, Semiconductors, Power Management ICs, AC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
11
Frei Haus
ab € 17,33182*
€ 21,19455*
1
€ 6,90*
ab € 19,38*
€ 25,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 21,19455*
€ 25,22151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91455*
€ 24,88831
pro Stück
ab 55 Stück
€ 20,28637*
€ 24,14078
pro Stück
ab 110 Stück
€ 19,65819*
€ 23,39325
pro Stück
ab 275 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 550 Stück
€ 18,40182*
€ 21,89817
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33182*
€ 20,62487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 233,14005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.