Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: AC/DC; 15W; 85÷528VAC; UStrom: 120÷750VDC; UAusg: 15VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RAC15-15SK/480
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC15-15SK/480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
DC-DC Wandler ICs
Einbau Netzteil
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leistung: 15W
Versorgungsspannung: 85...528V AC;120...750V DC
Äußere Abmessungen: 52,5x40x25,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 1A
Wandler-Typ: AC/DC
Wirkungsgrad: 85%
Einheitspreis: Nein
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: RAC15-K/480
Handelsname: RAC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11
Frei Haus
ab € 17,54182*
€ 25,10455*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 32,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 33 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 44 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.