Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ2B DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 15 V dc, -15 V dcV dc OUT / 67mA Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745563
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D121515BSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15 V dc, -15 V dcV dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 67mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = MGJ2B
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15 V dc, -15 V dcV dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
67mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
MGJ2B
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2745563, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ2D121515BSC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.