Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ2B DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 20 V dc, -3.5 V dcV dc OUT / 80mA Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745566
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D122003BSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 20 V dc, -3.5 V dcV dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 80mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = MGJ2B
Temperatur max. = +105°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
20 V dc, -3.5 V dcV dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
80mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
MGJ2B
Temperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2745566, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ2D122003BSC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,98*
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 625 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.