Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MGJ2B DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 20 V dc, -5 V dcV dc OUT / 40 mA, 80 mA Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2745570
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MGJ2D122005BSC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 20 V dc, -5 V dcV dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 40 mA, 80 mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Serie = MGJ2B
Temperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
20 V dc, -5 V dcV dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
40 mA, 80 mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Serie:
MGJ2B
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2745570, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MGJ2D122005BSC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.