Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec Kabelkanal Zubehör, Typ Kabelkanal, PVC, 60 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748883
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SET411019R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2748883
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = Kabelkanal
Material = PVC
Breite = 60 mm
Höhe = 80mm
Maße = 60 x 80mm
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Kabelkanal
Material:
PVC
Breite:
60 mm
Höhe:
80mm
Maße:
60 x 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.